※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ソケット
GEDOREの 電動工具対応ソケット
インパクト用ソケット(6角) 3/4 K32L
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺寸法(mm)
27
トラスコ品番
855-4666
注文コード
89652273
品番
6284090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)
19.0
対辺寸法(mm)
27
トラスコ品番
855-4666
材質
特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)
95
質量(g)
655
2018年トラスコ掲載ページ
4 0324