※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ソケット
GEDOREの 電動工具対応ソケット
インパクト用ソケット(6角) 1・1/2 K37L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
160
対辺寸法(mm)
110
トラスコ品番
855-4753
注文コード
89652483
品番
6331780
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長・対辺寸法・トラスコ品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)
38.1
対辺寸法(mm)
110
トラスコ品番
855-4753
材質
特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)
160
質量(kg)
12.8
2018年トラスコ掲載ページ
4 0324