2734419 インパクト用ソケット(6角) 1/2 K32SL GEDORE 差込角19mm 89652605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ソケット(6角) 1/2 K32SL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)34 注文コード89652605 品番2734419
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は対辺寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。

差込角(mm)19 対辺寸法(mm)34 トラスコ品番855-4647 材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ 全長(mm)90 質量(g)800 2018年トラスコ掲載ページ4 0326

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする