曜日別特売
2734761 インパクト用ソケット(6角) 1 K21SL GEDORE 89652736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ソケット(6角) 1 K21SL

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)46
内容量1個注文コード89652736品番2734761
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。

差込角(mm)25.4対辺寸法(mm)46トラスコ品番855-4702材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ全長(mm)100質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 0326
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする