三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの スローアウェイドリル
WSTAR小径インサートドリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
11.0
有効長(mm)
96
注文コード
89652771
品番
STAWLN1100S16
参考基準価格(税別)
¥62,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・切削径・有効長
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
11.0
有効長(mm)
96
全長(mm)
155
トラスコ品番
663-9411
材質
超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
小径WSTARインサート式ドリル S-TAW形
参考になった
S-TAWクランプ機構解説
参考になった