STAWSS1800S20 WSTAR小径インサートドリル 三菱マテリアル 89653085

WSTAR小径インサートドリル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本注文コード89653085品番STAWSS1800S20
参考基準価格(税別)¥40,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
刃先径(Φmm)18.0有効長(mm)37全長(mm)105トラスコ品番663-9704材質超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

小径WSTARインサート式ドリル S-TAW形
S-TAWクランプ機構解説
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする