※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリクションラチェット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89653612 品番 6243570
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

専用のリングと合わせてさまざまなサイズで使えます。
フリクションタイプで狭い場所でも作業できます。
強いトルクをかけて作業できます。

対辺寸法(mm)57 全長(mm)500 用途建設現場 トラスコ品番855-4475 材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み 質量(g)961 2018年トラスコ掲載ページ4 0414

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする