※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの ラチェットレンチ
GEDOREの 両口ラチェットレンチ
フリクションラチェット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89653628
品番
6243650
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
専用のリングと合わせてさまざまなサイズで使えます。
フリクションタイプで狭い場所でも作業できます。
強いトルクをかけて作業できます。
対辺寸法(mm)
70
全長(mm)
635
用途
建設現場
トラスコ品番
855-4476
材質
特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み
質量(kg)
2
2018年トラスコ掲載ページ
4 0414