※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの ラチェットレンチ
GEDOREの 両口ラチェットレンチ
31K10用 ラチェットリング(12角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89653734
品番
6246160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
専用のハンドルとセットで使えます。
ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。
対辺寸法(mm)
18
用途
建設現場
仕様
12角タイプ
トラスコ品番
855-4487
材質
特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み
質量(g)
75
適合レンチ
6243220
2018年トラスコ掲載ページ
4 0414