※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

31K10用 ラチェットリング(12角)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89653768 品番 6246590
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

専用のハンドルとセットで使えます。
ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。

対辺寸法(mm)22 用途建設現場 仕様12角タイプ トラスコ品番855-4490 材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み 質量(g)53 適合レンチ6243220 2018年トラスコ掲載ページ4 0414

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする