6262360 31K10用 ラチェットリング(スクエア) GEDORE 89653987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

31K10用 ラチェットリング(スクエア)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89653987 品番6262360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

専用のハンドルとセットで使えます。

対辺寸法(mm)17 用途建設現場 仕様四角タイプ トラスコ品番855-4512 材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み 質量(g)76 適合レンチ6243220 2018年トラスコ掲載ページ4 0414

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする