※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの ラチェットレンチ
GEDOREの 両口ラチェットレンチ
31K10用 ラチェットリング(スクエア)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89653996
品番
6262520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
専用のハンドルとセットで使えます。
対辺寸法(mm)
19
用途
建設現場
仕様
四角タイプ
トラスコ品番
855-4513
材質
特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み
質量(g)
69
適合レンチ
6243220
2018年トラスコ掲載ページ
4 0414