※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89654242 品番 2297280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。
緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。
持ち手部分に溝があり、持ちやすく手に負担のかかりにくいデザインになっています。

対辺寸法(mm)11 全長(mm)164 仕様傾斜タイプ、傾斜角13° トラスコ品番855-3948 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)62 2018年トラスコ掲載ページ4 0439

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする