VAPDSCBD0240 バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアル 89654275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイオレット高精度ドリル 座ぐり用

(4件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)2.4注文コード89654275品番VAPDSCBD0240
参考基準価格(税別)¥7,550販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。
切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。

用途座ぐり用ドリル径(Φmm)2.4溝長(mm)13全長(mm)60シャンク径(Φmm)3ドリル径D1(Φmm)2.4表面処理バイオレットコーティング質量(g)5シャンク形状エンドミルシャンクトラスコ品番664-6590材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35158304
2022-09-25
用途: ネジ切りに使用
製造業

止まり穴でNO10を加工しましたが、底つきするまでネジを加工した時に切り屑がタップがわに残り、穴の中に残りにくかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 35158383
2019-02-11
用途: キャップボルトの頭を隠すためのザグリ加工
製造業

REXONの小さなボール盤で使っています。
加工時にワークに振動を感じますが、仕上がりは良好です

1が参考にしています
対象商品 : 58684096
2016-10-29
用途: 座ぐり加工
ミヤシタレーシング

バッチリです。 欲を言えばメーカー設定でショートやロングなどがあれば言うことなしです。

1が参考にしています
対象商品 : 58683913
2016-04-07
用途: 金属加工

管理者作業者に好評だったので追加で頼んだ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする