※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1丁
対辺寸法(mm)15
仕様傾斜タイプ、傾斜角13°
注文コード89654285
品番2297329
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。
緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。
持ち手部分に溝があり、持ちやすく手に負担のかかりにくいデザインになっています。