両口メガネレンチ 半月型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89654425 品番 6567550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ハンドル部は特に狭い箇所にも届きやすい半月型です。
メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。
表面は梨地仕上げで滑りにくくなっています。
表面処理はクロムメッキです。

対辺寸法(mm)16×18 全長(mm)185 トラスコ品番855-4298 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)163 表面処理クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ4 0461

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする