※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダブルラチェットめがねレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89654854 品番 2306816
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。
緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。
ストレート形状で薄口ですので、狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。

対辺寸法(mm)17×19 全長(mm)235 仕様梨地仕上げ トラスコ品番855-3966 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)220 2018年トラスコ掲載ページ4 0475

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする