※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オフセット型打撃めがねレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89654897 品番 1415972
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。
耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。

対辺寸法(mm)32 全長(mm)270 トラスコ品番855-3886 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(kg)1.061 2018年トラスコ掲載ページ4 0482

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする