※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1966294 モンキーレンチ GEDORE 89655274 1966294 モンキーレンチ GEDORE 89655274

モンキーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89655274 品番 1966294
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐衝撃性があります。
表面処理はリン酸マンガンです。
表面処理はクロムメッキです。
口開き寸法が分かる目盛付です。
丁寧に鍛造された鋼で作られているので強靭です。

最大口開き(mm)25 全長(mm)206.5 トラスコ品番855-3918 質量(g)340 規格寸法(mm)200 仕様リン酸マンガン皮膜処理 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ4 0488

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする