※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2171023 モンキーレンチ GEDORE 89655283 2171023 モンキーレンチ GEDORE 89655283

モンキーレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 最大口開き(mm)30 全長(mm)254.5 トラスコ品番855-3920 注文コード89655283 品番2171023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最大口開き・全長・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃性があります。
表面処理はリン酸マンガンです。
表面処理はクロムメッキです。
口開き寸法が分かる目盛付です。
丁寧に鍛造された鋼で作られているので強靭です。

最大口開き(mm)30 全長(mm)254.5 トラスコ品番855-3920 質量(g)251 規格寸法(mm)250 仕様リン酸マンガン皮膜処理 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ4 0488

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする