GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの モンキーレンチ
モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89655344
品番
6381290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
耐衝撃性があります。
表面処理はリン酸マンガンです。
表面処理はクロムメッキです。
口開き寸法が分かる目盛付です。
丁寧に鍛造された鋼で作られているので強靭です。
最大口開き(mm)
36
全長(mm)
305
トラスコ品番
855-4248
質量(g)
785
規格寸法(mm)
300
仕様
クロムメッキ処理
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ
4 0488