GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの スパナ
GEDOREの 片口スパナ
片口スパナ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
二面幅(mm)
9
注文コード
89655387
品番
6573950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
二面幅
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
鍛造で作られているので強靭です。
ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
二面幅(mm)
9
全長(mm)
100
トラスコ品番
855-4302
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)
質量(g)
17
表面処理
リン酸マンガン皮膜
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 0507