GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの スパナ
GEDOREの 片口スパナ
片口スパナ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89655396
品番
6574090
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
鍛造で作られているので強靭です。
ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
二面幅(mm)
10
全長(mm)
106
トラスコ品番
855-4303
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)
質量(g)
22
表面処理
リン酸マンガン皮膜
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 0507