片口スパナ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89655527 品番 6575810
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

鍛造で作られているので強靭です。
ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。

二面幅(mm)27 全長(mm)239 トラスコ品番855-4316 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで) 質量(g)199 表面処理リン酸マンガン皮膜 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89655475
2021-10-03
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社アームス 様 (建設業・工事業)

片口スパナはいつも必需品です。安心して使用できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片口スパナの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spanner_katakuchi/
2023-03-22

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする