GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの スパナ
GEDOREの 片口スパナ
片口スパナ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
二面幅(mm)
80
注文コード
89655642
品番
6577860
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
二面幅
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
鍛造で作られているので強靭です。
ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
二面幅(mm)
80
全長(mm)
645
トラスコ品番
855-4328
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)
質量(kg)
3
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 0507