※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの スパナ
GEDOREの 両口スパナ
両口スパナ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1丁
二面幅(mm)
8×9
注文コード
89655685
品番
6064210
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
二面幅
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
ハンドル軸はスリムタイプです。
二面幅(mm)
8×9
全長(mm)
140
仕様
クロムメッキ仕上げ
トラスコ品番
855-4039
セット内容
140
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
35
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 0513