※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの スパナ
GEDOREの 両口スパナ
両口スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89655694
品番
6064480
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
ハンドル軸はスリムタイプです。
二面幅(mm)
8×10
全長(mm)
140
仕様
クロムメッキ仕上げ
トラスコ品番
855-4040
セット内容
140
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
36
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 0513