※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89655728 品番 6065100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
ハンドル軸はスリムタイプです。

二面幅(mm)11×13 全長(mm)172 仕様クロムメッキ仕上げ トラスコ品番855-4043 セット内容172 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)68 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0513

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする