GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの スパナ
GEDOREの 両口スパナ
両口スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89655843
品番
6066770
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
ハンドル軸はスリムタイプです。
二面幅(mm)
19×22
全長(mm)
236
仕様
クロムメッキ仕上げ
トラスコ品番
855-4055
セット内容
236
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
219
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 0513