※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードコンビネーションスパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 二面幅(mm)8 トラスコ品番855-3975 注文コード89656227 品番6000670
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は二面幅・トラスコ品番など74種類から選べます 他の種類を見る

梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。
スリムタイプで他のシリーズより軽量です。
めがね部のオフセット角は15°で、6mm以上のサイズは”UNIT DRIVE”構造を採用しています。

二面幅(mm)8 全長(mm)125 トラスコ品番855-3975 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)26 2018年トラスコ掲載ページ4 0527

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする