※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションスパナ 8点セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89656473 品番6011870
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。
スパナ部分は補強軸によって高負荷にも耐えられる仕様です。
めがね部のオフセット角は10°で、奥まで入り込んだナットやボルトもしっかりグリップします。
クロムバナジウム鋼

トラスコ品番855-4000 セット内容10、12、13、14、17、19、22、24、8 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(kg)2.6 2018年トラスコ掲載ページ4 0527

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする