GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの スパナ
GEDOREの 引掛けスパナ(フックスパナ)
引掛ピンスパナ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89657112
品番
6335930
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
全長(mm)
110
トラスコ品番
855-4223
ピン径(Φmm)
2.5
適合寸法(mm)
20〜22
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理
質量(g)
14
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 0547