引掛ピンスパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89657146 品番 6336740
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。

全長(mm)170 トラスコ品番855-4226 ピン径(Φmm)4 適合寸法(mm)34〜36 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理 質量(g)80 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0547

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

引掛けスパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/348/
2023-02-22

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする