GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの スパナ
GEDOREの 引掛けスパナ(フックスパナ)
引掛ピンスパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89657277
品番
6338280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
全長(mm)
465
トラスコ品番
855-4239
ピン径(Φmm)
10
適合寸法(mm)
205〜220
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理
質量(kg)
1
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 0547