3/22より値下げ!現場を応援
GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの スパナ/レンチ関連品
アジャスタブルピンスパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89657295
品番
6354560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,798
バスケットに入れる
ピン穴付丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。
質量(g)
151
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理
全長(mm)
178
ピン径(Φmm)
4
適合寸法(mm)
10〜100
2018年トラスコ掲載ページ
4 0549
仕様
最大口開き7mm
トラスコ品番
855-4241