アジャスタブルピンスパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89657322 品番 6354990
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ピン穴付丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。

質量(g)265 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理 全長(mm)230 ピン径(Φmm)8 適合寸法(mm)12〜130 2018年トラスコ掲載ページ4 0549 仕様最大口開き9mm トラスコ品番855-4244

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする