GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの 六角棒レンチ
GEDOREの 六角棒レンチL型
ボールポイント六角棒レンチ 42KEL
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89657487
品番
1729241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ボールエンドと六角の組み合わせで作業効率が上がります。
対辺寸法(mm)
7.0
トラスコ品番
855-6857
材質
クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ
全長(mm)
197
質量(g)
7.6
先端形状
ボールポイント
首下長(mm)
41.0
2018年トラスコ掲載ページ
4 0740