ボールポイント六角棒レンチ 42KEL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89657523 品番 6370330
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は679円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ボールエンドと六角の組み合わせで作業効率が上がります。

対辺寸法(mm)4.0 トラスコ品番855-6854 材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ 全長(mm)144 質量(g)1.9 先端形状ボールポイント 首下長(mm)29.0 2018年トラスコ掲載ページ4 0740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする