GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの 六角棒レンチ
GEDOREの 六角棒レンチL型
ボールポイント六角棒レンチ 42KEL
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89657532
品番
6370410
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は789円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ボールエンドと六角の組み合わせで作業効率が上がります。
対辺寸法(mm)
5.0
トラスコ品番
855-6855
材質
クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ
全長(mm)
165
質量(g)
3.3
先端形状
ボールポイント
首下長(mm)
33.0
2018年トラスコ掲載ページ
4 0740