GEDORE
ボールポイント六角棒レンチ 42DKEL
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
1.5
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
10.0
全長(mm)
89
89
102
115
129
144
165
186
197
205
227
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89657584
品番
2797062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。
対辺寸法(mm)
1.5
トラスコ品番
855-6839
材質
クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ
全長(mm)
89
質量(g)
0.3
先端形状
ボールポイント
首下長(mm)
7.5
2018年トラスコ掲載ページ
4 0740