ボールポイント六角棒レンチ 42DKEL

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89657602 品番 2797097
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は779円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。

対辺寸法(mm)2.5 トラスコ品番855-6841 材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ 全長(mm)115 質量(g)0.6 先端形状ボールポイント 首下長(mm)10.0 2018年トラスコ掲載ページ4 0740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする