GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの 六角棒レンチ
GEDOREの 六角棒レンチL型
ボールポイント六角棒レンチ 42DKEL
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89657654
品番
2797143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。
対辺寸法(mm)
7.0
トラスコ品番
855-6846
材質
クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ
全長(mm)
197
質量(g)
7
先端形状
ボールポイント
首下長(mm)
20.5
2018年トラスコ掲載ページ
4 0740