ボールポイント六角棒レンチ 8本セット H42DKEL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89657688 品番2797186
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。

トラスコ品番855-6838 セット内容2、2.5、3、4、5、6、8、10 材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ 質量(g)400 先端形状ボールポイント 2018年トラスコ掲載ページ4 0740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする