GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの 六角棒レンチ
GEDOREの 六角棒レンチT型
T型ボールポイント六角棒レンチ DT2142
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89657706
品番
2498596
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ハンドルの六角で本締めが可能です。
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。
ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
対辺寸法(mm)
2.5
トラスコ品番
855-6812
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
152
質量(g)
7.1
軸長(mm)
125
先端形状
ボールポイント
2018年トラスコ掲載ページ
4 0764