GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの 六角棒レンチ
GEDOREの 六角棒レンチT型
T型ボールポイント六角棒レンチ DT2142
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
対辺寸法(mm)
5.0
注文コード
89657733
品番
2502631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
対辺寸法・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルの六角で本締めが可能です。
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。
ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
対辺寸法(mm)
5.0
トラスコ品番
855-6815
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
177
質量(g)
10
軸長(mm)
150
先端形状
ボールポイント
2018年トラスコ掲載ページ
4 0764