GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの 六角棒レンチ
GEDOREの 六角棒レンチT型
T型ボールポイント六角棒レンチ DT2142
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89657758
品番
2505487
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ハンドルの六角で本締めが可能です。
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。
ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
対辺寸法(mm)
7.0
トラスコ品番
855-6817
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
213
質量(g)
25.1
軸長(mm)
175
先端形状
ボールポイント
2018年トラスコ掲載ページ
4 0764