GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの 六角棒レンチ
GEDOREの 六角棒レンチL型
六角棒レンチ 8本セット H42EL88
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89657785
品番
1505416
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。
高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
仕様
GEDORE 六角棒レンチ 8本セット H42EL88
トラスコ品番
855-6872
セット内容
2、2.5、3、4、5、6、8、10
材質
クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ
質量(g)
42.5
先端形状
六角
2018年トラスコ掲載ページ
4 0773