GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの 六角棒レンチ
GEDOREの 六角棒レンチL型
六角棒レンチ 42EL
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89657828
品番
6351030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。
高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
対辺寸法(mm)
2.5
トラスコ品番
855-6875
材質
クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ
全長(mm)
114.5
質量(g)
0.7
先端形状
六角
首下長(mm)
20.5
2018年トラスコ掲載ページ
4 0773