GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの 六角棒レンチ
GEDOREの 六角棒レンチL型
六角棒レンチ 42EL
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89657846
品番
6351380
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は369円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。
高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
対辺寸法(mm)
4.0
トラスコ品番
855-6877
材質
クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ
全長(mm)
144.0
質量(g)
1.9
先端形状
六角
首下長(mm)
29.0
2018年トラスコ掲載ページ
4 0773