GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの 六角棒レンチ
GEDOREの 六角棒レンチL型
六角棒レンチ 42EL
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
対辺寸法(mm)
10.0
注文コード
89657882
品番
6351700
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
対辺寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。
高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
対辺寸法(mm)
10.0
トラスコ品番
855-6883
材質
クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ
全長(mm)
234.0
質量(g)
18.4
先端形状
六角
首下長(mm)
50.0
2018年トラスコ掲載ページ
4 0773